Eriks
INA

INA Draaikranslager XU080264

  • ERIKS:14191955
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.026,36/ stukexcl. btw

€ 3.661,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
XU
Binnendiameter
215.9 mm
Buitendiameter
311 mm
Breedte
25.4 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
264 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C