€ 14.158,85/ stukexcl. btw
€ 17.132,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | XSU14 |
Binnendiameter | 1024 mm |
Buitendiameter | 1164 mm |
Breedte | 56 mm |
Steekcirkeldiameter rolelement | 1094 mm |
Rollichaam | Cilinderrollen |
Met afdichting | Ja |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 80 °C |