Eriks
INA

INA Draaikranslager XSU140844

  • ERIKS:14191951
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11.509,82/ stukexcl. btw

€ 13.926,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
XSU14
Binnendiameter
774 mm
Buitendiameter
914 mm
Breedte
56 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
844 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C