Eriks
INA

INA Draaikranslager XSU140744-RR

  • ERIKS:14191950
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13.364,81/ stukexcl. btw

€ 16.171,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
XSU14
Binnendiameter
674 mm
Buitendiameter
814 mm
Breedte
56 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
744 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C