€ 7.373,92/ stukexcl. btw
€ 8.922,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | XSU14 |
Binnendiameter | 474 mm |
Buitendiameter | 614 mm |
Breedte | 56 mm |
Steekcirkeldiameter rolelement | 544 mm |
Rollichaam | Cilinderrollen |
Met afdichting | Ja |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 80 °C |