Eriks
INA

INA Draaikranslager XSU140414

  • ERIKS:13673420
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.113,17/ stukexcl. btw

€ 7.396,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
XSU14
Binnendiameter
474 mm
Buitendiameter
614 mm
Breedte
56 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C