€ 2.864,64/ stukexcl. btw
€ 3.466,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | XSU08 |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 205 mm |
Breedte | 25.4 mm |
Steekcirkeldiameter rolelement | 168 mm |
Rollichaam | Cilinderrollen |
Met afdichting | Ja |
Vertanding | Zonder vertanding |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 80 °C |