Eriks
INA

INA Draaikranslager XSI140544-N

  • ERIKS:14191934
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9.052,73/ stukexcl. btw

€ 10.953,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
XSI14
Binnendiameter
444 mm
Buitendiameter
614 mm
Breedte
56 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
544 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Binnenvertand
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C