€ 16.450,30/ stukexcl. btw
€ 19.904,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | XSA14 |
Binnendiameter | 1024 mm |
Buitendiameter | 1198.1 mm |
Breedte | 56 mm |
Steekcirkeldiameter rolelement | 1094 mm |
Rollichaam | Cilinderrollen |
Met afdichting | Ja |
Vertanding | Buitenvertand |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 80 °C |