€ 13.092,68/ stukexcl. btw
€ 15.842,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | XSA14 |
Binnendiameter | 774 mm |
Buitendiameter | 950.1 mm |
Breedte | 56 mm |
Steekcirkeldiameter rolelement | 844 mm |
Rollichaam | Cilinderrollen |
Met afdichting | Ja |
Vertanding | Buitenvertand |
Bedrijfstemperatuur | van -25 tot 80 °C |