Eriks
INA

INA Draaikranslager XSA140544-N

  • ERIKS:14191927
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.591,29/ stukexcl. btw

€ 10.395,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
XSA14
Binnendiameter
474 mm
Buitendiameter
640.3 mm
Breedte
56 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
544 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Buitenvertand
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C