Eriks
INA

INA Draaikranslager XSA140414-N

  • ERIKS:14191924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.853,30/ stukexcl. btw

€ 8.292,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
XSA14
Binnendiameter
344 mm
Buitendiameter
503.3 mm
Breedte
56 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
414 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Buitenvertand
Bedrijfstemperatuur
van -25 tot 80 °C