Eriks
INA

INA Draaikranslager XA120235-N

  • ERIKS:14191921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6.595,62/ stukexcl. btw

€ 7.980,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
XA
Type
Slewing Ring
Binnendiameter
171 mm
Buitendiameter
318.8 mm
Breedte
35 mm
Steekcirkeldiameter rolelement
236 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Ja
Vertanding
Buitenvertand
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 80 °C