Eriks
INA

INA Draaikranslager SX011868

  • ERIKS:13216558
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9.720,57/ stukexcl. btw

€ 11.761,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SX
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
38 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 80 °C