Eriks
INA

INA Draaikranslager SX011820-A

  • ERIKS:24204339
Image 1
Opslaan in lijst

€ 895,27/ stukexcl. btw

€ 1.083,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SX
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
13 mm
Rollichaam
Cilinderrollen
Met afdichting
Nee
Vertanding
Zonder vertanding
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 80 °C