Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 89464-M

  • ERIKS:13400269
  • Fabrikant:4012802415025
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26.516,08/ stukexcl. btw

€ 32.084,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
894
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
580 mm
Hoogte
155 mm
Dynamisch draaggetal
5500 kN
Statisch draaggetal
19900 kN
Referentietoerental
184 tr/min
Grenstoerental
640 tr/min