Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 89460-M

  • ERIKS:13560362
  • Fabrikant:4054362005834
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21.990,57/ stukexcl. btw

€ 26.608,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
894
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
540 mm
Hoogte
145 mm
Dynamisch draaggetal
4400 kN
Statisch draaggetal
18500 kN
Referentietoerental
188 tr/min
Grenstoerental
690 tr/min