Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 89456-M

  • ERIKS:13560361
  • Fabrikant:4012802453829
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18.745,57/ stukexcl. btw

€ 22.682,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
894
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
520 mm
Hoogte
145 mm
Dynamisch draaggetal
4250 kN
Statisch draaggetal
17600 kN
Referentietoerental
199 tr/min
Grenstoerental
720 tr/min