€ 15.721,29/ stukexcl. btw
€ 19.022,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 894 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Hoogte | 132 mm |
Dynamisch draaggetal | 3600 kN |
Statisch draaggetal | 14700 kN |
Referentietoerental | 224 tr/min |
Grenstoerental | 780 tr/min |