€ 13.642,09/ stukexcl. btw
€ 16.506,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 894 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Hoogte | 122 mm |
Dynamisch draaggetal | 3000 kN |
Statisch draaggetal | 12200 kN |
Referentietoerental | 250 tr/min |
Grenstoerental | 850 tr/min |