Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 89444-M

  • ERIKS:24026167
  • Fabrikant:4012802031331
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9.313,23/ stukexcl. btw

€ 11.269,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
894
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
420 mm
Hoogte
122 mm
Dynamisch draaggetal
2950 kN
Statisch draaggetal
11500 kN
Referentietoerental
270 tr/min
Grenstoerental
900 tr/min