€ 6.847,27/ stukexcl. btw
€ 8.285,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 894 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Hoogte | 122 mm |
Dynamisch draaggetal | 2700 kN |
Statisch draaggetal | 10200 kN |
Referentietoerental | 305 tr/min |
Grenstoerental | 960 tr/min |