€ 6.005,97/ stukexcl. btw
€ 7.267,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 894 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Hoogte | 115 mm |
Dynamisch draaggetal | 2460 kN |
Statisch draaggetal | 9200 kN |
Referentietoerental | 330 tr/min |
Grenstoerental | 1010 tr/min |