€ 5.946,96/ stukexcl. btw
€ 7.195,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 894 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Hoogte | 109 mm |
Dynamisch draaggetal | 2220 kN |
Statisch draaggetal | 8200 kN |
Referentietoerental | 355 tr/min |
Grenstoerental | 1070 tr/min |