€ 5.887,98/ stukexcl. btw
€ 7.124,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 894 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Hoogte | 103 mm |
Dynamisch draaggetal | 2010 kN |
Statisch draaggetal | 7400 kN |
Referentietoerental | 375 tr/min |
Grenstoerental | 1130 tr/min |