€ 4.906,83/ stukexcl. btw
€ 5.937,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 894 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Hoogte | 95 mm |
Dynamisch draaggetal | 1790 kN |
Statisch draaggetal | 6500 kN |
Referentietoerental | 410 tr/min |
Grenstoerental | 1200 tr/min |