Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 89430-M

  • ERIKS:24026164
  • Fabrikant:4047643148788
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.858,74/ stukexcl. btw

€ 5.879,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
894
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
300 mm
Hoogte
90 mm
Dynamisch draaggetal
1590 kN
Statisch draaggetal
5700 kN
Referentietoerental
445 tr/min
Grenstoerental
1280 tr/min