€ 3.680,95/ stukexcl. btw
€ 4.453,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 894 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Hoogte | 85 mm |
Dynamisch draaggetal | 1390 kN |
Statisch draaggetal | 4950 kN |
Referentietoerental | 490 tr/min |
Grenstoerental | 1370 tr/min |