€ 3.643,80/ stukexcl. btw
€ 4.409,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 894 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Hoogte | 85 mm |
Dynamisch draaggetal | 1340 kN |
Statisch draaggetal | 4600 kN |
Referentietoerental | 530 tr/min |
Grenstoerental | 1440 tr/min |