Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 89424-M

  • ERIKS:11833285
  • Fabrikant:4012802126860
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.209,24/ stukexcl. btw

€ 2.673,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
894
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
250 mm
Hoogte
78 mm
Dynamisch draaggetal
1170 kN
Statisch draaggetal
4000 kN
Referentietoerental
580 tr/min
Grenstoerental
1560 tr/min