Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 89422-M

  • ERIKS:11833284
  • Fabrikant:4012802126853
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.165,52/ stukexcl. btw

€ 2.620,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
894
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
230 mm
Hoogte
73 mm
Dynamisch draaggetal
1010 kN
Statisch draaggetal
3400 kN
Referentietoerental
640 tr/min
Grenstoerental
1690 tr/min