Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 89420-M

  • ERIKS:11833283
  • Fabrikant:4054362005803
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.143,66/ stukexcl. btw

€ 2.593,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
894
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
210 mm
Hoogte
67 mm
Dynamisch draaggetal
860 kN
Statisch draaggetal
2850 kN
Referentietoerental
720 tr/min
Grenstoerental
1860 tr/min