€ 2.121,81/ stukexcl. btw
€ 2.567,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 894 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Hoogte | 60 mm |
Dynamisch draaggetal | 680 kN |
Statisch draaggetal | 2200 kN |
Referentietoerental | 850 tr/min |
Grenstoerental | 2060 tr/min |