Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 89417-M

  • ERIKS:24026161
  • Fabrikant:4054362005797
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.000,52/ stukexcl. btw

€ 2.420,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
894
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Hoogte
58 mm
Dynamisch draaggetal
620 kN
Statisch draaggetal
1980 kN
Referentietoerental
900 tr/min
Grenstoerental
2170 tr/min