Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 89416-M

  • ERIKS:24026160
  • Fabrikant:4012802454178
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.815,23/ stukexcl. btw

€ 2.196,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
894
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Hoogte
54 mm
Dynamisch draaggetal
560 kN
Statisch draaggetal
1770 kN
Referentietoerental
950 tr/min
Grenstoerental
2300 tr/min