€ 1.794,72/ stukexcl. btw
€ 2.171,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 894 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Hoogte | 51 mm |
Dynamisch draaggetal | 500 kN |
Statisch draaggetal | 1580 kN |
Referentietoerental | 1000 tr/min |
Grenstoerental | 2450 tr/min |