Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 89414-TV

  • ERIKS:23997726
  • Fabrikant:4047643221238
Image 1
Opslaan in lijst

€ 818,36/ stukexcl. btw

€ 990,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
894
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Hoogte
48 mm
Dynamisch draaggetal
475 kN
Statisch draaggetal
1500 kN
Referentietoerental
1000 tr/min
Grenstoerental
2600 tr/min