Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 89413-TV

  • ERIKS:11833282
  • Fabrikant:4047643187725
Image 1
Opslaan in lijst

€ 712,37/ stukexcl. btw

€ 861,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
894
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Hoogte
45 mm
Dynamisch draaggetal
445 kN
Statisch draaggetal
1410 kN
Referentietoerental
1000 tr/min
Grenstoerental
2800 tr/min