Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 89412-TV

  • ERIKS:11833281
  • Fabrikant:4054362005766
Image 1
Opslaan in lijst

€ 619,49/ stukexcl. btw

€ 749,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
894
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Hoogte
42 mm
Dynamisch draaggetal
390 kN
Statisch draaggetal
1220 kN
Referentietoerental
1080 tr/min
Grenstoerental
3050 tr/min