€ 8.272,00/ stukexcl. btw
€ 10.009,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 893 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 300 mm |
Hoogte | 73 mm |
Dynamisch draaggetal | 1260 kN |
Statisch draaggetal | 5100 kN |
Referentietoerental | 400 tr/min |
Grenstoerental | 1180 tr/min |