Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 89334-M

  • ERIKS:14181498
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.118,50/ stukexcl. btw

€ 7.403,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
893
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
280 mm
Hoogte
67 mm
Dynamisch draaggetal
1000 kN
Statisch draaggetal
4050 kN
Referentietoerental
475 tr/min
Grenstoerental
1280 tr/min