Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 89330-M

  • ERIKS:24026157
  • Fabrikant:4012802120530
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.232,77/ stukexcl. btw

€ 2.701,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
893
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
260 mm
Hoogte
150 mm
Dynamisch draaggetal
840 kN
Statisch draaggetal
3350 kN
Referentietoerental
540 tr/min
Grenstoerental
1440 tr/min