€ 1.704,44/ stukexcl. btw
€ 2.062,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 893 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Hoogte | 140 mm |
Dynamisch draaggetal | 820 kN |
Statisch draaggetal | 3200 kN |
Referentietoerental | 570 tr/min |
Grenstoerental | 1520 tr/min |