Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 89326-M

  • ERIKS:23526236
  • Fabrikant:4012802428469
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.481,55/ stukexcl. btw

€ 1.792,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
893
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
225 mm
Hoogte
58 mm
Dynamisch draaggetal
720 kN
Statisch draaggetal
2700 kN
Referentietoerental
650 tr/min
Grenstoerental
1620 tr/min