Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 89324-M

  • ERIKS:11833280
  • Fabrikant:4012802126815
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.185,47/ stukexcl. btw

€ 1.434,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
893
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
210 mm
Hoogte
54 mm
Dynamisch draaggetal
650 kN
Statisch draaggetal
2420 kN
Referentietoerental
690 tr/min
Grenstoerental
1750 tr/min