Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 89322-M

  • ERIKS:23997205
  • Fabrikant:4012802031294
Image 1
Opslaan in lijst

€ 912,31/ stukexcl. btw

€ 1.103,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
893
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
190 mm
Hoogte
48 mm
Dynamisch draaggetal
510 kN
Statisch draaggetal
1870 kN
Referentietoerental
790 tr/min
Grenstoerental
1920 tr/min