€ 834,74/ stukexcl. btw
€ 1.010,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 893 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Hoogte | 42 mm |
Dynamisch draaggetal | 380 kN |
Statisch draaggetal | 1400 kN |
Referentietoerental | 910 tr/min |
Grenstoerental | 2130 tr/min |