Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 89318-M

  • ERIKS:11833278
  • Fabrikant:4047643178396
Image 1
Opslaan in lijst

€ 774,64/ stukexcl. btw

€ 937,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
893
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
155 mm
Hoogte
39 mm
Dynamisch draaggetal
335 kN
Statisch draaggetal
1200 kN
Referentietoerental
980 tr/min
Grenstoerental
2350 tr/min