€ 721,11/ stukexcl. btw
€ 872,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 893 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Hoogte | 39 mm |
Dynamisch draaggetal | 325 kN |
Statisch draaggetal | 1140 kN |
Referentietoerental | 1030 tr/min |
Grenstoerental | 2450 tr/min |