€ 509,15/ stukexcl. btw
€ 616,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 893 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Hoogte | 36 mm |
Dynamisch draaggetal | 305 kN |
Statisch draaggetal | 1110 kN |
Referentietoerental | 990 tr/min |
Grenstoerental | 2600 tr/min |